OFMV13 オプトモール タチアゲ マサル工業 25795316

OFMV13 オプトモール タチアゲ マサル工業 25795316 OFMV13 オプトモール タチアゲ マサル工業 25795316

オプトモール タチアゲ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25795316 品番 OFMV13
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

●ガードマンUとの接続に使用します。 適合:ガードマンUR2号 ガードマンUラン2号●取付け用ねじ穴(Φ3皿)が2穴あります。

ミルキーホワイト 材質ASA 用途●ガードマン2R2号またはガードマン2ラン2号の接続に。 質量(g)15 寸法L(mm)60 寸法H(mm)60 寸法W(mm)34.2 RoHS指令(10物質対応)対応 号数1号・2号兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする