マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
オプトモール タチアゲ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25795325
品番
OFMV17
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
●ガードマンUとの接続に使用します。 適合:ガードマンUR2号 ガードマンUラン2号●取付け用ねじ穴(Φ3皿)が2穴あります。
色
ベージュ
材質
ASA
用途
●ガードマン2R2号またはガードマン2ラン2号の接続に。
質量(g)
15
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
60
寸法W(mm)
34.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
1号・2号兼用