福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
B.S額受 鴨居幅30mm用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
25796646
品番
F-0271
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
鴨居幅:30mm対応
材質
鉄
幅(mm)
(受け)36
色
黒
安全荷重(kg)
7
アズワン品番
64-5258-29