福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
B.S額受 壁用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
25797154
品番
F-0059
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
額受金物。
用途
壁面用
材質
鉄
幅(mm)
(受け)36
色
黒
安全荷重(kg)
5
アズワン品番
64-5244-19