C-11型オールホワイトピクチャーレールセット 天井用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25797233 品番 3521-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

・オールホワイトレールセット(C-11型)。ピクチャーレール。すべてのパーツがホワイトなので、お部屋の雰囲気を壊しません。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)

長さ(mm)600 付属品レール:1本/取付ネジ:4本/ストッパー(3611-W):1セット/ワイヤー(1902WW):1本 ホワイト タイプ天井用 安全荷重(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする