C-11型オールホワイトピクチャーレールセット 壁面用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25797267 品番 3522-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・オールホワイトレールセット(C-11型)。ピクチャーレール。すべてのパーツがホワイトなので、お部屋の雰囲気を壊しません。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)

長さ(mm)1000 付属品レール:1本/取付ネジ:4本/ストッパー(3611-W):1セット/ワイヤー(1900WW):2本 ホワイト タイプ壁面用 安全荷重(kg)10 アズワン品番64-5244-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする