C-11型ピクチャーレール

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ホワイト 付属品レール:1本 注文コード25797285 品番3304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は色・付属品など9種類から選べます 他の種類を見る

・C-11型レール。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)

長さ(mm)1000 付属品レール:1本 ホワイト 安全荷重(kg)25 アズワン品番64-5244-53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25797276
2023-11-23
用途:
絵画の展示
製造業

ちょうどいいサイズで、取付も簡単でした。気に入ってます。

対象商品:
25797276
2020-11-25
用途:
額をぶらさげる
マルショー電化 様

吊戸棚の下に、4本使用しましたが、下地が少し良くないので、つなぎ目が少し、ずれてしまった。2メーターの物が欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする