C-11型ピクチャーレールセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25797416 品番 3353-W-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)

長さ(mm)1000 付属品レール:1本/取付ネジ:4本/ランナー(No3313-W):2個/ストッパー(No3611-W):1セット/ワイヤー(No1050):2本 ホワイト タイプ天井用 安全荷重(kg)10 アズワン品番64-5244-44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25797364
2020-05-30
用途:
天井後付け
不動産業

福井金属工芸さんはさまざまなタイプのピクチャーレールがあり、先付け、後付け、壁、天井、石膏ボードなど設置場所にあわせて選択できるところがよいです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする