3352-W-1 C-11型ピクチャーレールセット 福井金属工芸 25797477

3352-W-1 C-11型ピクチャーレールセット 福井金属工芸 25797477
3352-W-1 C-11型ピクチャーレールセット 福井金属工芸 25797477

C-11型ピクチャーレールセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
長さ(mm)1000
タイプ壁面用
内容量1セット注文コード25797477品番3352-W-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)

長さ(mm)1000付属品レール:1本/取付ネジ:4本/ランナー(No3314-W):2個/ストッパー(No3611-W):1セット/ワイヤー(No1050):2本ホワイトタイプ壁面用安全荷重(kg)10アズワン品番64-5244-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25797364
2020-05-30
用途: 天井後付け
不動産業

福井金属工芸さんはさまざまなタイプのピクチャーレールがあり、先付け、後付け、壁、天井、石膏ボードなど設置場所にあわせて選択できるところがよいです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする