C型ピクチャーレール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブロンズ 付属品レール:1本/取付ネジ:4本 注文コード25797739 品番3360-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は色・付属品など9種類から選べます 他の種類を見る

C型レール。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CAランナー、CEランナー、KAランナー)。壁面用ランナー(CBランナー、固定式CBランナー、CBYランナー、KBランナー)

長さ(mm)1000 付属品レール:1本/取付ネジ:4本 ブロンズ 安全荷重(kg)25 アズワン品番64-5245-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする