曜日別特売
3353-W C型ピクチャーレールセット 福井金属工芸 25797827

3353-W C型ピクチャーレールセット 福井金属工芸 25797827
3353-W C型ピクチャーレールセット 福井金属工芸 25797827

C型ピクチャーレールセット

(1件のレビュー)
ホワイト
長さ(mm)1000
タイプ天井用
内容量1セット注文コード25797827品番3353-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)

長さ(mm)1000付属品レール:1本/取付ネジ:4本/ランナー(No3313-W):2個/ストッパー(No3610-W):1セット/ワイヤー(No1050):2本ホワイトタイプ天井用安全荷重(kg)10アズワン品番64-5245-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25797775
2020-10-19
用途: 居室取り付け
その他業種

付属ランナーの品番が3314になっていますが3313だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする