福井金属工芸
福井金属工芸の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
福井金属工芸の 吊具
福井金属工芸の 吊具用洋灯吊
ウェルナット用洋折
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
サイズ(mm)
25
注文コード
25799184
品番
6915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付方法:鉄板にドリルで8mmの穴をあけ、ゴムの部分を座まで押し込み洋灯・洋折を回すと、ゴムの部分が膨らんで固定される
サイズ(mm)
25
仕様
小
材質
ステンレス
種類
洋折釘
安全荷重(kg)
4
アズワン品番
64-5246-45