福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
キャンパス留め金具セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
25800426
品番
6891
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
付属品
本体:4枚/木ネジ 丸頭 2.1×10mm:8本
材質
鉄
色
シルバー
サイズ(mm)
20×36
アズワン品番
64-5247-35