ケブラーひも

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 25800478 品番 F-0334
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

額吊金物

長さ(m)4 安全荷重(kg)50 径(mm)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
額の吊ひもに
製造業

大型の額の吊ひもを色々試す中で購入しました。ものすごい耐荷重で期待大でしたが、思ったより柔軟性があるため、壁に掛けたら額の重みで伸びてしまい、狙った位置に設置するのが難しかったです。伸びも考慮して結ぶのもなかなか難しくお蔵入りになりました。結局1ミリワイヤー+リーズロックを使用することになりました。
もうひとつ、強度がありすぎてハサミで切れにくいです。切れ味の良いハサミだと切れますが、刃物が悪くなりそうで怖いのもマイナス要素です。
じゃあカッターで、と切りましたが先っちょがボソボソになります。それでまたコレが通常の化繊のロープと違って難燃性があり、炙り溶かすこともできず。。
一長一短ですね。

対象商品:
25800469
2022-03-05
用途:
額縁の吊り紐として
教育・研究機関

細身なので使い勝手がよい。対荷重は十分なので二重にはしていない。カラーはバリエーションが欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする