福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の レール
福井金属工芸の ピクチャーレール
C型・C-11型用 コロン型ランナー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オールホワイト(フック:ホワイト)
安全荷重(kg)
12
注文コード
25800618
品番
1902WW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
色・安全荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
天井用。末端金具留め。C型・C-11型オプション品
色
オールホワイト(フック:ホワイト)
タイプ
天井用
長さ(m)
1
安全荷重(kg)
12
アズワン品番
64-5247-47
径(mm)
1.2