福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の レール
福井金属工芸の ピクチャーレール
C型・C-11型用 コロン型ランナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
安全荷重(kg)
12
注文コード
25800636
品番
1820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
色・安全荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
壁面用。末端金具留め。C型・C-11型オプション品
色
シルバー
タイプ
壁面用
長さ(m)
1
安全荷重(kg)
12
アズワン品番
64-5247-51
径(mm)
1