福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の レール
福井金属工芸の ピクチャーレール
C型・C-11型用 コロン型ランナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
安全荷重(kg)
20
注文コード
25800663
品番
1825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色・安全荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
壁面用。末端金具留め。C型・C-11型オプション品
色
シルバー
タイプ
壁面用
長さ(m)
1.5
安全荷重(kg)
20
アズワン品番
64-5247-54
径(mm)
1.5