福井金属工芸
U型吊カン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
安全荷重・材質・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
安全荷重(kg)
5
材質
鉄
色
ニッケルメッキ
注文コード
25801169
品番
6212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質
鉄
色
ニッケルメッキ
安全荷重(kg)
5
サイズ(mm)
24×9
アズワン品番
64-5259-28
穴径(mm)
4.8