平ヒートン ステンレス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 25802097 品番 F-0090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。

付属品黄銅丸カン(ロー付)付●ステンレス木ネジ皿頭:4.1×20mm 材質ステンレス タイプ100号用 安全荷重(kg)25 アズワン品番64-5249-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする