フレームヒートン ステンレス

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 25802203 品番 6020-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

額吊金物。額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。

付属品丸カン(アルゴン溶接)付/ステン皿木ネジ:4.1×38mm 材質ステンレス タイプ150号用 安全荷重(kg)100 アズワン品番64-5248-54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25802176
2019-07-30
用途:
額縁を飾る際
製造業

ステンレスだけあって、とてもしっかりしていて安定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする