福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 番線・針金(ワイヤー)
福井金属工芸の ステンレス針金
ワイヤー自在 ステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック
長さ(m)
0.5
注文コード
25802535
品番
DP-77
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
吊用品、収納や展示に
長さ(m)
0.5
材質
ステンレス
線径(Φmm)
1.2
安全荷重(kg)
5
径(mm)
1.2