ワイヤー自在 ステンレス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 25802578 品番 DP-81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

吊用品、収納や展示に

長さ(m)1.5 材質ステンレス 線径(Φmm)1.5 安全荷重(kg)10 アズワン品番64-5253-55 径(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする