福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 番線・針金(ワイヤー)
福井金属工芸の ステンレス針金
ワイヤー自在 ステンレス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
25802587
品番
DP-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
吊用品、収納や展示に
長さ(m)
2
材質
ステンレス
線径(Φmm)
1.5
安全荷重(kg)
10
アズワン品番
64-5253-56
径(mm)
1.5