板吊 ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 25802858 品番 F-0186
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

額縁工作用金具。特殊な抜き型で、紐にあたる部分が逆抜きにできているので、紐にやさしい。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。

付属品木ネジ×4本 材質ステンレス 規格丸ひも用 呼び寸法小/2ツ穴 安全荷重(kg)7 アズワン品番64-5249-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25802858
2022-05-10
用途:
額作り
製造業

配送を早く、物も丈夫だったので、良かったです。またお願いしようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする