セフティミニワイヤー自在

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 25803129 品番 F-0157-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付

長さ(m)1.5 径(mm)1 安全荷重(kg)10 材質ステンレス 規格1クリップ アズワン品番64-5250-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする