セフティミニワイヤー自在

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25803147 品番 S-1048
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付

長さ(m)0.5 径(mm)1 安全荷重(kg)10 材質ステンレス 規格1クリップ アズワン品番64-5250-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25803199
2024-08-06
用途:
額縁を掲げる為に使用しました。
不動産業

荷過重10KGでも、大丈夫です。自在なので、調整が簡単に素早くできて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする