福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の レール
福井金属工芸の ピクチャーレール
セフティミニワイヤー自在
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25803174
品番
S-1056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
長さ(m)
1.3
径(mm)
1
安全荷重(kg)
10
材質
ステンレス
規格
1クリップ
アズワン品番
64-5250-07