福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の レール
福井金属工芸の ピクチャーレール
セフティミニワイヤー自在
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25803183
品番
S-1057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
長さ(m)
1.5
径(mm)
1
安全荷重(kg)
10
材質
ステンレス
規格
1クリップ
アズワン品番
64-5250-09