福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の レール
福井金属工芸の ピクチャーレール
セフティワイヤー自在
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25803339
品番
S-1168-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
長さ(m)
0.5
径(mm)
1.2
安全荷重(kg)
12
色
ブラック(フック:シルバー)
サイズ
小
規格
2クリップ
アズワン品番
64-5249-66