福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の レール
福井金属工芸の ピクチャーレール
セフティワイヤー自在
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25803479
品番
S-1172BB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
長さ(m)
2
径(mm)
1.2
安全荷重(kg)
12
色
オールブラック(フック:ブラック)
サイズ
小
規格
2クリップ
アズワン品番
64-5249-91