セフティワイヤー自在

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25803768 品番 S-1125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付

長さ(m)5 径(mm)2 安全荷重(kg)50 シルバー サイズ特大 規格2クリップ アズワン品番64-5250-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする