福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
角金具 鉄
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(4枚)
注文コード
25804547
品番
F-0244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
額縁工作用金具
付属品
木ネジ皿:2.4×13mm
材質
鉄
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
36.5×11
アズワン品番
64-5259-56
穴径(mm)
3