福井金属工芸
豆カン 鉄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
シルバー
金色
穴径(mm)
3.5
2.3
3.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
25804687
品番
6214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
色
シルバー
アズワン品番
64-5259-81
穴径(mm)
3.5
付属品
なし
材質
鉄
寸法(mm)
16×9
安全荷重(kg)
2