6204-C 豆カン 鉄 福井金属工芸 25804696

豆カン 鉄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色シルバー
穴径(mm)2.3
内容量1箱(1000個)注文コード25804696品番6204-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。

色
シルバー
アズワン品番
64-5259-82
穴径(mm)
2.3
付属品
なし
材質
鉄
寸法(mm)
16×9
安全荷重(kg)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする