ナイロンテグス自在

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 25804924 品番 F-0884
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

末端金具留め

クリアー タイプバネ付 長さ(m)1 安全荷重(kg)5 アズワン品番64-5249-98 径(mm)1.17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
ギャラリーの展示
U arte 様 (その他業種)

しっかりとした作りでナイロンなので紐が気にならない とても良いものでした

1人が参考にしています
対象商品:
25804924
2022-01-27
用途:
飛散防止用フィルムの吊り下げに利用
コントラスト 様 (建設業・工事業)

ナイロンテグスが目立たないので、何度の利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする