ノックダウン金具

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 25805019 品番 1849
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

額吊金物。壁面に取り付けたネジの頭に落とし込んで使用します

付属品木ネジ皿頭:3.1×20mm 材質 ユニクロメッキ 安全荷重(kg)5 アズワン品番64-5250-74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25805037
2024-06-21
用途:
表札用の金具

とても良い商品です。が、寸法がどこにも商品にも載ってなくて、購入前は合うかどうか心配でした。ダルマ穴の開口部(大)は約10mm、狭くなっている部分の幅は約5mmなので、呼び径4.8〜5.1の皿頭木ネジやM5皿ビスと合うと思います。こちら既存の引っ掛けネジとぴったり合いました。

4人が参考にしています
対象商品:
25805019
2022-07-07
用途:
現場作業
卸売・小売業

特殊系の金物なので探す手間隙もなく便利に使わせていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする