パワーミニセフティワイヤー自在 直付型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)1 タイプバネなし 注文コード25805204 品番1817
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は長さ・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め

長さ(m)1 径(mm)1 安全荷重(kg)12 タイプバネなし アズワン品番64-5258-66 付属品木ネジ 丸頭 3.1×20 クリアー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする