福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の レール
福井金属工芸の ピクチャーレール
パワーミニセフティワイヤー自在 直付型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
1.5
タイプ
バネなし
注文コード
25805213
品番
1818
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め
長さ(m)
1.5
径(mm)
1
安全荷重(kg)
12
タイプ
バネなし
アズワン品番
64-5258-67
付属品
木ネジ 丸頭 3.1×20
色
クリアー