パワーミニワイヤー自在

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25805256 品番 1803
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

末端溶断留め、バネなし

長さ(m)1 径(mm)1 安全荷重(kg)12 シルバー 規格1クリップ アズワン品番64-5251-11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25805238
2025-12-25
用途:
絵画を壁に飾るのに使用します。
株式会社SHK 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても丈夫で扱いやすく、他製品よりは物がしっかりしており安心感があります。

1人が参考にしています
2026-03-04
用途:
絵画などの吊り下げに使用
建設業・工事業

展示物の上下位置調整がスムーズで追加こうにゅうも検討中

2025-09-01
用途:
額の壁掛け
製造業

額を飾るのに、壁に穴をあけたくないときに、天井の廻り縁から吊るしました。ワイヤーも思ったほど目立たずに、高さ調整も簡単でいい感じです。

対象商品:
25805256
2025-07-03
用途:
アートの吊り下げに

いろいろと試してきましたが
この商品が値段も作りも総合して
個人的には1番良いと思っています。

2024-12-17
用途:
額を吊す時に使用した
社会保険労務士法人池田事務所 様 (サービス業)

高さもフリーで非常に使いやすかった。価格も満足、製品の強度も満足でした。

対象商品:
25805256
2024-06-25
用途:
パネルや旗の吊り下げ

高さ調整も容易で複数使用しても合わせやすい。耐荷重12sも非常に頼もしい

対象商品:
25805238
2022-11-09
用途:
展示品の吊り下げ

程よい細さで丈夫ですし、吊り下げる長さの調節も簡単でした。下のフック部分のパーツを用途によって変えられるバリエーションがあると更に使い勝手が良くなると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
25805238
2022-11-06
用途:
看板等の吊り下げ
その他業種

イベントでの吊下げ掲示に使用。何ら問題無く使用できており、安全荷重も12kgまでと十分な性能です。買って良かった商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする