福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の レール
福井金属工芸の ピクチャーレール
パワーワイヤー自在
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25805308
品番
1808
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
長さ(m)
0.7
径(mm)
1.5
安全荷重(kg)
20
色
シルバー
規格
2クリップ
アズワン品番
64-5251-46