福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の レール
福井金属工芸の ピクチャーレール
パワーワイヤー自在
(2件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25805405
品番
1806-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
長さ(m)
2
径(mm)
1.2
安全荷重(kg)
15
色
ブラック(フック:シルバー)
規格
1クリップ
アズワン品番
64-5251-41