福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の レール
福井金属工芸の ピクチャーレール
パワーワイヤー自在
(2件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25805414
品番
1801-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
長さ(m)
0.5
径(mm)
1.2
安全荷重(kg)
15
色
ホワイト(フックシルバー)
規格
1クリップ
アズワン品番
64-5251-23