ピクチャーレール RAILSUN

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25805667 品番 WR-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

RAIL SUN。カバー付でレール部分が隠れ、お部屋の雰囲気を壊しません。取付簡単で、女性でも安心。取り外し後の釘穴が小さく目立ちにくい。石こうボードに最適です。木壁の場合皿頭3.1×20mmmを検討ください。別売パーツで組みあわせ自由自在。ランナー:WR-1、WR-1-W、F-0499。継棒:WR-2。ワイヤー自在ループ式:No1050、No1050-W。ワイヤー自在ポール式:WR-3、WR-3-W。テグス自在:F-0881

長さ(mm)300 付属品レール:1本/石膏釘部品:2セット/ストッパー:1セット レール:ホワイト 規格レールのみセット タイプ壁面用後付タイプ 安全荷重(kg)5 アズワン品番64-5257-57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25805685
2021-03-05
用途:
ピクチャーレールの後付け
サービス業

説明書あった取り付け動画を見ながら設置しましたが、スムーズに取り付けることができました。
同梱の両面テープでは仮止め不十分でしたが、1人でも真ん中の1か所のピン打ち込みができてしまえば大丈夫でした。

今回レール単品で購入し、別途白色ランナー(WR-1-W)を購入しましたが、白色ランナーの方が目立たなく良いです。

対象商品:
25805789
2019-03-28
用途:
撮影した写真作品や子供の作品掲示
製造業

素人のDIY取り付け。
石膏ボードへの取り付け簡単。透明テグスで目立たない。粗くぼこぼこした壁紙への取り付け時の仮止めは付属の両面テープだけでは不足で、手持ち品を追加して使った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする