6580-4 皿立て プラスチック 福井金属工芸 25806139

6580-4 皿立て プラスチック 福井金属工芸 25806139 6580-4 皿立て プラスチック 福井金属工芸 25806139

皿立て プラスチック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法7号 注文コード25806139 品番6580-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・呼び寸法・アズワン品番など14種類から選べます 他の種類を見る

皿立を選ぶ大きさの目安:皿との接点が皿の直径の2/3が目安(表では「開き幅」で記載しております)

材質プラスチック 呼び寸法7号 高さ(mm)20 奥行(mm)14.5 開き幅(mm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25806209
2022-07-12
用途:
飾り皿の受け用に使用
サービス業

台座が安定していて、貴重な飾り皿を置くのに安心して置ける

対象商品:
25806166
2021-09-13
用途:
書を飾ってます
イムス明理会仙台総合病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

大きさといい、全く問題なく、書が隠れもせず、バランスも良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする