皿立て プラスチック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25806175 品番 6581-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

皿立を選ぶ大きさの目安:皿との接点が皿の直径の2/3が目安(表では「開き幅」で記載しております)

材質プラスチック 透明 呼び寸法3号 高さ(mm)10 奥行(mm)7.4 開き幅(mm)8.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25806209
2022-07-12
用途:
飾り皿の受け用に使用
サービス業

台座が安定していて、貴重な飾り皿を置くのに安心して置ける

対象商品:
25806166
2021-09-13
用途:
書を飾ってます
イムス明理会仙台総合病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

大きさといい、全く問題なく、書が隠れもせず、バランスも良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする