6402 ホワイト吊カン 福井金属工芸 25806403

ホワイト吊カン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(100組)
安全荷重(kg)10
呼び寸法2号
内容量1箱(100組)注文コード25806403品番6402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。

呼び寸法
2号
安全荷重(kg)
10
アズワン品番
64-5252-30
付属品
木ネジ
材質
黄銅
色
ニッケルメッキ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする