福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の レール
福井金属工芸の ピクチャーレール
ミニワイヤー自在
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25806787
品番
1057-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
長さ(m)
1.5
径(mm)
1.2
安全荷重(kg)
10
色
ホワイト
アズワン品番
64-5246-81
規格
1クリップ