6570-0 皿立て 木製 福井金属工芸 25806945

6570-0 皿立て 木製 福井金属工芸 25806945 6570-0 皿立て 木製 福井金属工芸 25806945

皿立て 木製

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法2号 注文コード25806945 品番6570-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び寸法など34種類から選べます 他の種類を見る

皿立を選ぶ大きさの目安:皿との接点が皿の直径の2/3が目安(表では「開き幅」で記載しております)。自然木のため色合いに若干の違いがでる場合があります

材質自然木 高さ(mm)6 奥行(mm)5.3 呼び寸法2号 開き幅(mm)4.5 アズワン品番64-5256-46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25807024
2020-09-04
用途:
資格試験の合格証の盾を飾っておくのに購入しました。
新宿カウンセリングルーム 様 (サービス業)

重い盾もしっかり受け止めて、安定して飾れています。そして美しい。とても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする