皿立て 木製

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25807094 品番 6571-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

皿立を選ぶ大きさの目安:皿との接点が皿の直径の2/3が目安(表では「開き幅」で記載しております)。自然木のため色合いに若干の違いがでる場合があります

材質自然木 高さ(mm)38.2 奥行(mm)26.5 呼び寸法15号 開き幅(mm)35 アズワン品番64-5256-44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25807024
2020-09-04
用途:
資格試験の合格証の盾を飾っておくのに購入しました。
新宿カウンセリングルーム 様 (サービス業)

重い盾もしっかり受け止めて、安定して飾れています。そして美しい。とても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする