福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の レール
福井金属工芸の ピクチャーレール
ワイヤー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
25807329
品番
F-0233
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
額用品
長さ(m)
4
安全荷重(kg)
6
材質
鉄
規格
7本撚り
アズワン品番
64-5253-35